品番 : EA928AY-531
品名 : [EA928AY-501~505用] 460mm ワイパーヘッド
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI519-045X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HGワンタッチ ドライワイパー45 | 用途 | 食品製造施設の水切りに |
| 材質 | ヘッド:ステンレス ゴム:シリコン |
ワイパー幅 | 460mm |
| 重量 | 約430g | 適合ハンドル | EA928AY-501~-505 |
| 高圧蒸気滅菌対応 | |||
| 薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応 | |||
| 金具部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/05 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
