品番 : EA928AY-501
品名 : 1395mm [差替式] モップハンドル(ステンレス/青)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO516-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HG フリーハンドル EX SUS | サイズ | 1395mm |
| 重量 | 490g | 材質 | ハンドル:ステンレスパイプ ヘッド、グリップ:PP |
| カラー | 青 | 適合ヘッド | EA928AY-511~-515、-531 |
| ハンドルのみ。 モップは付属しておりません。 |
|||
| 高圧蒸気滅菌対応 | |||
| 薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応 | |||
| 管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で、効果的な衛生管理が可能です。 | |||
| ヘッド、グリップ部分は抗菌加工、ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性、耐腐食性、耐熱性があります。 | |||
| ヘッドはワンタッチで取替可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/04 00:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
