品番 : EA928AY-526
品名 : 230x240mm 替モップ(青)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO571-8-300X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | オートラーグ E-8 | 用途 | 床の清掃に |
| モップサイズ | 230×240mm | 重量 | 300g |
| 色 | ブルー | 材質 | 甲:PP、糸:綿 |
| 適合ハンドル | EA928AY-501、-502、-503、-504、-505 | ||
| HGフリーハンドルシリーズのスペアラーグとして使用可能。 | |||
| 高圧蒸気滅菌対応。 | |||
| 薬品消毒対応。 | |||
| 甲部分は外れません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/05 10:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
