品番 : EA928AY-601
品名 : 1570mm モップ(タンク付)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | DU769-000U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HP TDアプリケーター40 | 用途 | 病院の手術室などの清潔区域の床面消毒などに |
| 名称 | 本体のみ | 全長 | 1570mm |
| ヘッドサイズ | 400×100㎜ | タンク容量 | 0.5L |
| 重量 | 890g | 材質 | タンク:PP ハンドル:アルミパイプ(φ約25mm) プレート:アルミ |
| 消毒液を投入できるタンク一体型モップです。 | |||
| タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。 | |||
| レバーの上下で流量の調節が可能。 | |||
| ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。 | |||
| 消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。 | |||
| ※クロスは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-601 1570mm モップ(タンク付) |
| EA928AY-602 [EA928AY-601用] 替モップ(30枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
