品番 : EA928AY-602
品名 : [EA928AY-601用] 替モップ(30枚)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | DU769-000X-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HP TDアプリケーター40用クロス | 名称 | 替モップ(30枚) |
| サイズ | 450(W)×130(D)mm | 重量 | 10g |
| 材質 | ポリエステル、レーヨン | 入数 | 30枚 |
| 【EA928AY-601用】替モップ | |||
| 使い捨てシートで衛生的。 | |||
| 厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,460 円(税抜)/ 4,906 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/05 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-601 1570mm モップ(タンク付) |
| EA928AY-602 [EA928AY-601用] 替モップ(30枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数30枚
