品番 : EA928BG-22
品名 : 350mm/1.2-3.6m ウィンドウウォッシャー
仕様
到達距離 | 5390mm | セット内容 | ウィンドウモップ×1個、ワイパー×1個、 伸縮型ファイバーグラスハンドル (EA928BD-360)×1個 |
---|---|---|---|
ウィンドウモップ | モップ幅:350mm、 ワイパー幅:300mm、 先端は180°動きます。 |
伸縮型ファイバーグラスハンドル | サイズ:1200~3600mm、 段数:3段、 重量:920g、 材質:ハンドル ファイバーグラス、 パイプ アルミニウム |
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2496ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928BG-22 350mm/1.2-3.6m ウィンドウウォッシャー |
EA928BG-23 350mm/1.8-5.4m ウィンドウウォッシャー |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA928BD-360 : 1.3-3.5m/3段 ファイバーグラスハンドル |
セット商品 | EA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー |
部品 | EA928BK-30 : 300mm ワイパーラバー |
部品 | EA928BN-35 : 350mm ウィンドウモップ |
拡大