詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BJ-81

品名 : 245mm 洗浄ブラシ(ハード)

効率的なブラッシングと清掃ができるデザインになっています

仕様

材質 毛:再生PET、ハンドル:合成樹脂 全長 245mm
毛丈 45mm ブラシサイズ 105×115mm
毛質 ハード
ブラシは、効果的なブラッシングと清掃ができるデザインになっています。
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/26 03:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2422ページ

代替品

EA928AJ-21
  • 品番

    EA928AJ-21

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA928BJ-81 245mm 洗浄ブラシ(ハード)
EA928BJ-82 510mm 洗浄ブラシ(ハード)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top