品番 : EA928BJ-82
品名 : 510mm 洗浄ブラシ(ハード)
効率的なブラッシングと清掃ができるデザインになっています
仕様
材質 | 毛:再生PET、ハンドル:合成樹脂 | 全長 | 510mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 45mm | ブラシサイズ | 105×115mm |
毛質 | ハード | ||
ブラシは、効果的なブラッシングと清掃ができるデザインになっています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 17:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2467ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928BJ-81 245mm 洗浄ブラシ(ハード) |
EA928BJ-82 510mm 洗浄ブラシ(ハード) |
拡大