詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-620

品名 : 254mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート)

仕様

ブラシサイズ 76×254mm 毛丈 60mm
毛材質 ナイロン 毛質 ソフト
接続ねじ 3/4”メス
一般的な清掃はもちろん、汚れ、ほこり、木くず、マルチ、砂利、その他のゴミの除去にもできます。
ナイロン製ブラシ毛は酸やアルカリに強く、高温環境でも使用できます。
通水型ブラシで、最大限の液体保持力を発揮し、液体をたっぷり含ませて、長くきれいに塗布・洗浄できます。
保護バンパー付きの頑丈な発泡樹脂製ブラシ台
追加説明
カタログ価格

6,930 円(税抜)/ 7,623 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/04 02:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA928BM-620 254mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート)
EA928BM-621 254mm [通水型]ブラシヘッド(カーブ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top