品番 : EA928BM-621
品名 : 254mm [通水型]ブラシヘッド(カーブ)
仕様
| ブラシサイズ | 175×254mm | 毛丈 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 毛材質 | ナイロン | 接続ねじ | 3/4”メス |
| 毛質 | ソフト | ||
| 一般的な清掃はもちろん、汚れ、ほこり、木くず、マルチ、砂利、その他のゴミの除去にもできます。 | |||
| ナイロン製ブラシ毛は酸やアルカリに強く、高温環境でも使用できます。 | |||
| 通水型ブラシで、最大限の液体保持力を発揮し、液体をたっぷり含ませて、長くきれいに塗布・洗浄できます。 | |||
| 保護バンパー付きの頑丈な発泡樹脂製ブラシ台 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,980 円(税抜)/ 9,878 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/04 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BM-620 254mm [通水型]ブラシヘッド(ストレート) |
| EA928BM-621 254mm [通水型]ブラシヘッド(カーブ) |
ウェブカタログ画像
拡大
