品番 : EA928BR-21
品名 : 480x300mm ペインター(木材用)
仕様
| 全長 | 480mm | ヘッドサイズ | 300(W)×120(D)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 270g | 材質 | プラスチック |
| 木材用ペインター(EA928BR-20)用 替ホルダー | |||
| 水、油性仕上げ剤・染料用 | |||
| 幅の広いパッドなので2枚の板を一度に塗布することができ、2倍の速さで作業が終わります。 | |||
| 180°スイベルヘッドで、板の間の溝も素早く塗ることができます。 | |||
| マジックテープ式の取替え可能パッドでお手入れが簡単。 | |||
| 吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BR-21 480x300mm ペインター(木材用) |
| EA928BR-21B [EA928BR-20,21用] 交換パッド |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
