品番 : EA928BR-21B
品名 : [EA928BR-20,21用] 交換パッド
仕様
| サイズ | 300(W)×120(D)mm | 材質 | ポリエステル毛 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1枚 | ||
| 木材用ペインター(EA928BR-20、-21)用 替パッド | |||
| 幅の広いパッドなので2枚の板を一度に塗布することができ効率アップ | |||
| マジックテープ式で取り外し、お手入れ簡単。 | |||
| 吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928BR-21 480x300mm ペインター(木材用) |
| EA928BR-21B [EA928BR-20,21用] 交換パッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928BR-20 : 300mm/1.2m ペインター(木材用) |
ウェブカタログ画像
拡大
