品番 : EA928BR-20
品名 : 300mm/1.2m ペインター(木材用)
仕様
| ヘッドサイズ | 300(W)×120(D)mm | ハンドル長 | 1.2m |
|---|---|---|---|
| 接続ねじ径 | 3/4”Acme | 重量 | 約530g |
| 材質 | ポリエステル毛 | ||
| 水、油性仕上げ剤・染料用 | |||
| 幅の広いパッドなので2枚の板を一度に塗布することができ、2倍の速さで作業が終わります。 | |||
| 180°スイベルヘッドで、板の間の溝も素早く塗ることができます。 | |||
| マジックテープ式の取替え可能パッドでお手入れが簡単。 | |||
| 吸湿性、耐引裂性に優れており、しっかり液体を塗布しながらも液ダレを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,870 円(税抜)/ 5,357 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/15 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0156ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928BR-21B : [EA928BR-20,21用] 交換パッド |
| セット商品 | EA928BR-21 : 480x300mm ペインター(木材用) |
| セット商品 | EA928BE-612B : 1.2m ブラシハンドル(スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

