品番 : EA928CA-4B
品名 : 480mm 交換用ごむ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-806-448-9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン) | ゴム幅 | 480mm |
| 重量 | 160g | ||
| 軽い樹脂製ヘッド | |||
| EA928CA-4、-4S用替ゴム(1枚入) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
965 円(税抜)/ 1,062 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/05 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928CA-3 : 400mm 水かき(スチールハンドル/5本) |
| 本体 | EA928CA-4 : 480mm 水かき(スチールハンドル/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
