詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CA-3

品名 : 400mm 水かき(スチールハンドル/5本)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-369-040-0
材質 頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長 1500mm
ゴム幅 400mm 重量 500g
入数 5本
EA928CA-3Bが取付可能です。
押し引きに応じてゴムの角度が変わるので、除水がスムーズです
軽い樹脂製ヘッド
追加説明
カタログ価格

8,990 (税抜)/ 9,889 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/05 11:38現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2387ページ
バリエーション一覧
EA928CA-3 400mm 水かき(スチールハンドル/5本)
EA928CA-3S 400mm 水かき(スチールハンドル)
EA928CA-4 480mm 水かき(スチールハンドル/5本)
EA928CA-4S 480mm 水かき(スチールハンドル)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの角度が変わるのでスムーズに除水できます。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top