品番 : EA928CA-4
品名 : 480mm 水かき(スチールハンドル/5本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-369-048-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム(ネオプレン)、柄:φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜 | 全長 | 1500mm |
| ゴム幅 | 480mm | 重量 | 530g |
| 入数 | 5本 | ||
| 軽い樹脂製ヘッド | |||
| EA928CA-4Bが取付可能です。 | |||
| 押し引きに応じてゴムの角度が変わるので、除水がスムーズです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,460 円(税抜)/ 10,406 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/21 04:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CA-3 400mm 水かき(スチールハンドル/5本) |
| EA928CA-3S 400mm 水かき(スチールハンドル) |
| EA928CA-4 480mm 水かき(スチールハンドル/5本) |
| EA928CA-4S 480mm 水かき(スチールハンドル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CA-3B : 400mm 交換用ごむ |
| 部品 | EA928CA-4B : 480mm 交換用ごむ |
ウェブカタログ画像
拡大
