詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-102S

品名 : 1350mm ヤシ葉ほうき

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-389-320-0
全長 約1350mm 穂丈 約450mm
材質 穂:ヤシの葉脈
カバー・キャップ:ポリエチレン
柄:天然木
重量 約545g
入数 1本
コシが強く、小石や落ち葉などの掃きづらいゴミの掃除に最適です。
毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。
追加説明
カタログ価格

2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 12:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2482ページ
バリエーション一覧
EA928CC-102 1350mm ヤシ葉ほうき(5本)
EA928CC-102S 1350mm ヤシ葉ほうき
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top