品番 : EA928CC-102
品名 : 1350mm ヤシ葉ほうき(5本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-389-320-0 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約1350mm | 穂丈 | 約450mm |
| 材質 | 穂:ヤシの葉脈 カバー・キャップ:ポリエチレン 柄:天然木 |
重量(1本) | 約545g |
| 入数 | 5本 | ||
| コシが強く、小石や落ち葉などの掃きづらいゴミの掃除に最適です。 | |||
| 毛先の曲がりぐせを防ぐため、吊り下げて保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,320 円(税抜)/ 10,252 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-102 1350mm ヤシ葉ほうき(5本) |
| EA928CC-102S 1350mm ヤシ葉ほうき |
ウェブカタログ画像
拡大

