品番 : EA928CC-20
品名 : 1800mm 竹ほうき(5本組)
仕様
| 全長 | 約1800mm | 穂丈 | 約1050mm |
|---|---|---|---|
| 重量(1本) | 約860g | 入数 | 5本 |
| 材質 | 竹、針金 | ||
| 5段締め | |||
| 先端部はお客様で、お好みの長さに剪定してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,620 円(税抜)/ 6,182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/20 08:16現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-20 1800mm 竹ほうき(5本組) |
| EA928CC-20S 1800mm 竹ほうき |
ウェブカタログ画像
拡大
