品番 : EA928CC-20S
品名 : 1800mm 竹ほうき
仕様
| 全長 | 約1800mm | 穂丈 | 約1050mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約860g | 材質 | 竹、針金 |
| 入数 | 1本 | ||
| 5段締め | |||
| 先端部はお客様で、お好みの長さに剪定してお使い下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/11 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-20 1800mm 竹ほうき(5本組) |
| EA928CC-20S 1800mm 竹ほうき |
ウェブカタログ画像
拡大
