品番 : EA928CC-151
品名 : 1340mm ワイヤーブラシ(ロングハンドル/4本)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL716-180U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デッキブラシワイヤー18 | 用途 | コンクリート面の塗装剥がしや鉄板の錆び落とし等に |
| ブラシサイズ | 170×55mm | 毛丈 | 45mm |
| 全長 | 1340mm | 重量 | 550g |
| 行 | 3行 | 入数 | 4本 |
| 材質 | グリップ:PE・PP(抗菌加工) ハンドル:スチール(ポリプロンピレン被覆・抗菌加工)、 甲:天然木・PP ブラシ:スチール |
||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-151 1340mm ワイヤーブラシ(ロングハンドル/4本) |
| EA928CC-151B [EA928CC-151用] 替ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
