詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-151B

品名 : [EA928CC-151用] 替ブラシ

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL716-180U-SP
商品名 デッキブラシワイヤー18 スペア 材質 毛:スチール
甲:天然木・PP
毛の長さ 約45mm 3行
EA928CC-151用替ブラシ(1個)
コンクリート面の塗装剥がし、鉄板の錆落としに最適
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/19 22:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2388ページ
バリエーション一覧
EA928CC-151 1340mm ワイヤーブラシ(ロングハンドル/4本)
EA928CC-151B [EA928CC-151用] 替ブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top