品番 : EA928CC-36
品名 : 1200mm デッキブラシ(穂先取替式/5本)
仕様
| 全長 | 1200mm | ブラシ幅(W) | 180mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ幅(D) | 60mm | 毛丈 | 約45mm |
| 重量(1本あたり) | 約470g | 入数 | 5本 |
| 材質 | 毛先:PVC 柄:竹(PVC被覆) |
||
| ねじ込み式 | |||
| ガンコな汚れに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/11 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2389ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-36S 1200mm デッキブラシ(穂先取替式) |
| EA928CC-36 1200mm デッキブラシ(穂先取替式/5本) |
| EA928CC-37 交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用) |
ウェブカタログ画像
拡大

