詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-37

品名 : 交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)

仕様

ブラシ幅 180mm 毛丈 約45mm
重量 約260g 入数 1個
材質 毛先:PVC
パーツ:ポリエチレン
デッキブラシ(EA928CC-36、-36S)用 替穂先
追加説明
カタログ価格

585 (税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/02 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2389ページ
バリエーション一覧
EA928CC-36S 1200mm デッキブラシ(穂先取替式)
EA928CC-36 1200mm デッキブラシ(穂先取替式/5本)
EA928CC-37 交換用ブラシヘッド(EA928CC-36S用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top