品番 : EA928CC-51
品名 : 900x1400mm 大型ブラシ(整地用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-414-009-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | 運動場や競技場のコートなどの整備に |
| 材質 | 頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、 毛:シダ100%、 柄:φ25.4mmスチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) |
ブラシサイズ | 900×80mm |
| 毛丈 | 120mm | 全長 | 1400mm |
| 重量 | 約2.7kg | ヘッド部奥行き | 77mm |
| ヘッド部厚さ | 35mm | 柄の先端 | 回転キャップ |
| 運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 06:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-51 900x1400mm 大型ブラシ(整地用) |
| EA928CC-52 1200x1400mm 大型ブラシ(整地用) |
| EA928CC-53 1500x1700mm 大型ブラシ(整地用) |
| EA928CC-54A 1800x1700mm 大型ブラシ(整地用) |
ウェブカタログ画像
拡大
