詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-52

品名 : 1200x1400mm 大型ブラシ(整地用)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-414-012-0
※注意※ 【お客様組立品】 用途 運動場や競技場のコートなどの整備に
材質 頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、
毛:シダ100%、
柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
ブラシサイズ 1200×80mm
毛丈 120mm 全長 1400mm
重量 約3.2kg ヘッド部奥行き 77mm
ヘッド部厚さ 35mm 柄の先端 回転キャップ
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 08:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2482ページ
バリエーション一覧
EA928CC-51 900x1400mm 大型ブラシ(整地用)
EA928CC-52 1200x1400mm 大型ブラシ(整地用)
EA928CC-53 1500x1700mm 大型ブラシ(整地用)
EA928CC-54A 1800x1700mm 大型ブラシ(整地用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top