詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-56

品名 : 900x1400mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-414-109-0
※注意※ 【お客様組立品】 用途 運動場や競技場のコートなどの整備に
ブラシ(mm) 900×80 毛丈(mm) 120
全長(mm) 1400 材質 毛:塩化ビニール、
ブラシ台:天然木・スチールにユニクロメッキ
柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
重量 3.3kg ヘッド部奥行き 77mm
ヘッド部厚さ 35mm 柄の先端 回転キャップ
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
追加説明
カタログ価格

13,300 (税抜)/ 14,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/18 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2482ページ
バリエーション一覧
EA928CC-56 900x1400mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル)
EA928CC-57 1200x1400mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル)
EA928CC-58 1500x1700mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル)
EA928CC-59 1800x1700mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top