品番 : EA928CC-59
品名 : 1800x1700mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-414-118-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | 運動場や競技場のコートなどの整備に |
| ブラシ(mm) | 1800×80 | 毛丈(mm) | 120 |
| 全長(mm) | 1700 | 材質 | 毛:塩化ビニール、 ブラシ台:天然木・スチールにユニクロメッキ 柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜) |
| 重量 | 4.9kg | ヘッド部奥行き | 77mm |
| ヘッド部厚さ | 35mm | 柄の先端 | 回転キャップ |
| 運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-56 900x1400mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル) |
| EA928CC-57 1200x1400mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル) |
| EA928CC-58 1500x1700mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル) |
| EA928CC-59 1800x1700mm 大型ブラシ(整地用/塩化ビニル) |
ウェブカタログ画像
拡大
