品番 : EA928CC-71A
品名 : 300x1348mm コーナーホーキ(4本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-736-030-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 巾木や壁際、コーナーなどのお掃除に | 穂先幅(mm) | 300 |
| 毛丈(mm) | 40 | 全長(mm) | 1348 |
| 入数 | 4本 | 材質 | 頭:ポリプロピレン、穂先:ポリエステル、柄:アルミパイプ、ハンドル:ABS樹脂 |
| 重量 | 約370g(1本あたり) | 柄の太さ | φ22.2mm |
| コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、軟・硬の2段植毛ほうき | |||
| 隅までしっかりしっかり届く独自の形状。コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅のゴミを力強く掃き出します。 | |||
| 黒色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、灰色の硬い毛は通路や階段の隅やコーナーに溜まったゴミをしっかり掃き出します。 | |||
| 柄は180°近く自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。 | |||
| 張り出した毛が巾木や壁の接触をブラシで抑え、不快な音を出さずにスミに溜まったゴミもしっかり掃き出します。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 15:46現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-71A 300x1348mm コーナーホーキ(4本) |
| EA928CC-72A 450x1348mm コーナーホーキ(4本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CC-71B : 300mm ホーキヘッド・交換用(EA928CC-71S用) |
| 関連商品 | EA928BJ-101 : 毛カキブラシ |
| 関連商品 | EA928BJ-102 : 毛カキブラシ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
