品番 : EA928CC-71B
品名 : 300mm ホーキヘッド・交換用(EA928CC-71S用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-736-130-0 |
|---|---|---|---|
| 穂先材質 | ポリエステル | 毛丈 | 40mm |
| 穂先サイズ | 300mm | 重量 | 約127g |
| 材質 | 頭:ABS樹脂、毛:ポリエステル | ||
| 1個入りです。 | |||
| EA928CC-71S、旧-71用替穂先 | |||
| 別売のEA928AB-85を使用すると、EA928AB-140A~-180Cのハンドルに接続できます。 | |||
| 張り出した毛が巾木や壁の接触をブラシで抑え、不快な音を出さずにスミに溜まったゴミもしっかり掃き出します。 | |||
| 硬い毛 重いゴミやスミに溜まった汚れを掃き出します。 |
|||
| 軟らかい毛 平面的な場所の軽いゴミを掃き出します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2375ページ 2386ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-71B 300mm ホーキヘッド・交換用(EA928CC-71S用) |
| EA928CC-72B 450mm ホーキヘッド・交換用(EA928CC-72S用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928CC-71A : 300x1348mm コーナーホーキ(4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
