品番 : EA928CC-71S
品名 : 300x1348mm コーナーホーキ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CL-736-030-0 |
---|---|---|---|
材質 | 穂先:ポリエステル、柄:アルミパイプ | 全長 | 1348mm |
毛丈 | 40mm | ||
コーナーにフィットしてホコリを掃き出す、軟・硬の2段植毛ほうき | |||
穂先サイズ | 300mm | ||
1本入りです。 | |||
重量 | 約369g | 柄の太さ | φ22.2mm |
隅までしっかりしっかり届く独自の形状。コーナーに対して直角に植毛されたブラシ形状で隅のゴミを力強く掃き出します。 | |||
黒色の柔かい毛は、糸くずや髪の毛などの軽いゴミを掃き取り、灰色の硬い毛は通路や階段の隅やコーナーに溜まったゴミをしっかり掃き出します。 | |||
柄は180°近く自在に角度が変わり、適切な角度で軽く止まるのでヘッドは常に床にフィットします。 | |||
屋内・屋外問わずお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/11/01 08:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928CC-71B 300mm ホーキヘッド・交換用(EA928CC-71S用) |
EA928CC-72B 450mm ホーキヘッド・交換用(EA928CC-72S用) |