品番 : EA928CC-83
品名 : 400mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-939-101-0 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1本 | 全長 | 1,385mm |
| ゴム幅 | 約400mm | 重量 | 740g |
| 材質 | 頭:スチールにクロメートメッキ、 先ゴム:NBR、 柄:φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 |
||
| 油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 | |||
| 柄の先端は回転キャップになっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/31 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-81 400mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本) |
| EA928CC-82 480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本) |
| EA928CC-83 400mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム) |
| EA928CC-84 480mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CC-86 : 400mm 交換用ごむ(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
