詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-82

品名 : 480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-939-103-0
入数 5本 全長 1,385mm
ゴム幅 約480mm 重量 790g
材質 頭:スチールにクロメートメッキ、
先ゴム:NBR、
柄:φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜
油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。
柄の先端は回転キャップになっています。
追加説明
カタログ価格

9,930 (税抜)/ 10,923 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/31 15:33現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2387ページ
バリエーション一覧
EA928CC-81 400mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)
EA928CC-82 480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本)
EA928CC-83 400mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム)
EA928CC-84 480mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top