品番 : EA928CC-87
品名 : 480mm 交換用ごむ(5個)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-939-104-0 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5個 | ゴム幅 | 約480mm |
| 材質 | 先ゴム:NBR | ||
| 油に対して耐久性のあるゴムを使用しています。 | |||
| EA928CC-82・-84用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/07/31 15:33現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-86 400mm 交換用ごむ(5個) |
| EA928CC-87 480mm 交換用ごむ(5個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928CC-82 : 480mm 水切りスイーパー(耐油ゴム/5本) |
| 本体 | EA928CC-84 : 480mm 水切りスイーパー(床用/耐油ゴム) |
ウェブカタログ画像
拡大
