品番 : EA928CC-9
品名 : 180x1300mm デッキブラシ(5本)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-419-218-0 |
|---|---|---|---|
| ハンドル全長 | 1300mm | ブラシ幅(W) | 180mm |
| ブラシ幅(D) | 60mm | 毛丈 | 40mm |
| 重量 | 530g(1本あたり) | 材質 | 頭:ポリプロピレン、、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜 |
| 入数 | 5本 | ||
| 柄の先端は回転キャップ付き | |||
| 環境配慮商品 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,990 円(税抜)/ 9,889 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/02 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-9 180x1300mm デッキブラシ(5本) |
| EA928CC-9S 180x1300mm デッキブラシ(1本) |
| EA928CC-10 240x1300mm デッキブラシ(5本) |
| EA928CC-10S 240x1300mm デッキブラシ(1本) |
ウェブカタログ画像
拡大
