詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-9S

品名 : 180x1300mm デッキブラシ(1本)

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-419-218-0
ハンドル全長 1300mm ブラシ幅(W) 180mm
ブラシ幅(D) 60mm 毛丈 40mm
重量 530g 材質 頭:ポリプロピレン、、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:φ22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜
入数 1本
柄の先端は回転キャップ付き
環境配慮商品
塩ビ不使用
再生素材
追加説明 ●EA928CC-9の1本売り仕様です。(2010/12/15 1038)
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/02 05:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2389ページ
バリエーション一覧
EA928CC-9 180x1300mm デッキブラシ(5本)
EA928CC-9S 180x1300mm デッキブラシ(1本)
EA928CC-10 240x1300mm デッキブラシ(5本)
EA928CC-10S 240x1300mm デッキブラシ(1本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top