品番 : EA928CE-71
品名 : [EA928CE-70用] 4L バケツ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-227-204-2 |
---|---|---|---|
容量 | 4L | サイズ | 240(W)×160(D)×195(H)mm |
色 | 赤 | ||
EA928CE-70用バケツ | |||
500mlのきざみ目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 14:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2502ページ 2504ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928CE-70 : 575x 970x1045mm ビルメンカート |
オプション | EA928CE-76 : [EA928CE-70用] 4L バケツフタ |