品番 : EA928CE-73
品名 : [EA928CE-70用]15L バケツ
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | DS-227-215-2 |
---|---|---|---|
容量 | 15L | サイズ | 465(W)×200(D)×275(H)mm |
色 | 赤 | ||
EA928CE-70用バケツ | |||
専用ふた(別売)…EA928CE-77 | |||
5Lのきざみ目盛付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 00:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2502ページ 2504ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928CE-70 : 575x 970x1045mm ビルメンカート |