品番 : EA928DE-113
品名 : 960x200mm マイクロファイバーパッド
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO373-090X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック マイクロファイバーパッド再生タイプ | 用途 | 床のから拭きなどに |
| サイズ | 200×960mm | 重量 | 約75g |
| 材質 | ポリエステル・ナイロン | ||
| カラ拭き用 | |||
| 洗濯してくり返し使えるので経済的 化繊100%なので洗濯しても乾燥が早い。 |
|||
| 超極細繊維がホコリを確実にキャッチ。 繊維が極めて細く、エッジが鋭いのでクボミに入り込んだ汚れや油分を残さずかき出し、繊維の中に取り込みます。 |
|||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/20 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2433ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928DE-111 480x200mm マイクロファイバーパッド |
| EA928DE-112 660x200mm マイクロファイバーパッド |
| EA928DE-113 960x200mm マイクロファイバーパッド |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928DE-53 : 900x1420mm ダスターモップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA928DE-111です。

