詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928DE-111

品名 : 480x200mm マイクロファイバーパッド

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 MO373-045X-MB
商品名 プロテック マイクロファイバーパッド再生タイプ 用途 床のから拭きなどに
サイズ 200×480mm 重量 約35g
材質 ポリエステル・ナイロン
カラ拭き用
洗濯してくり返し使えるので経済的
化繊100%なので洗濯しても乾燥が早い。
超極細繊維がホコリを確実にキャッチ。
繊維が極めて細く、エッジが鋭いのでクボミに入り込んだ汚れや油分を残さずかき出し、繊維の中に取り込みます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/15 22:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2433ページ

代替品

EA928DE-116
  • 品番

    EA928DE-116

  • コメント

    違い:水拭き・から拭き兼用

バリエーション一覧
EA928DE-111 480x200mm マイクロファイバーパッド
EA928DE-112 660x200mm マイクロファイバーパッド
EA928DE-113 960x200mm マイクロファイバーパッド
ウェブカタログ画像
  • マイクロファイバー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top