品番 : EA928DE-51
品名 : 450x1420mm ダスターモップハンドル
薄型アルミプレート採用でスムーズな作業をサポート
さまざまな用途に合わせてパッドを変えて使用できる
さまざまな用途に合わせてパッドを変えて使用できる
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | DU664-045U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ダスターモップ ネオス | 用途 | 床の清掃に |
| ヘッド幅 | 450mm | 全長 | 1420mm |
| 重量 | 650g | 色 | ブルー |
| 材質 | ハンドル:アルミパイプ(φ約22mm) プレート:アルミ クッションシート:エラストマー樹脂 |
||
| 簡単にクロスを装着できる。ワニグチクリップ。 ①マイクロクロスの上に本体をのせる。 ②ワニグチクリップにマイクロクロスを押し込むと装着完了。外す時は軽くひっぱるだけです。 |
|||
| ハンドルロック機構。 ハンドルロックを切り替えることで、プレートの横方向のフラつきが抑えられ、広いフロアでも楽に作業できます。またハンドルをフリーにすることで前後左右180度倒すことができるため、せまいスペースも手際よく清掃できます。幅約10cm、高さ約5cmのスキマに入ります。 |
|||
| 薄型アルミプレート採用で作業しやすい低重心設計。 重心を下げたことで安定し、スムーズに動きます。また隅まで作業しやすい台形の形状です。 |
|||
| クッション素材で床面フィット。 床に接地する部分にクッション性のある素材を使用。床面にもフィットしてホコリをスムーズに除去します。 |
|||
| カラ拭きも、水拭きもさまざまな用途のクロスに対応。 | |||
| ※クロス・ファイバーパッドは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,620 円(税抜)/ 8,382 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/15 17:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2373ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928DE-51 450x1420mm ダスターモップハンドル |
| EA928DE-52 600x1420mm ダスターモップハンドル |
| EA928DE-53 900x1420mm ダスターモップハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA928DE-101 : 475x200mm マイクロクロスパッド(30枚) |
| オプション | EA928DE-111 : 480x200mm マイクロファイバーパッド |
| オプション | EA928DE-116 : 480x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用) |
ウェブカタログ画像
拡大
