詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928VA-3

品名 : 470x645mm/90L ごみかご(1個)

仕様

容量 90L サイズ 高さ:645mm、
上部幅:φ470mm、
下部幅:φ390mm
重量 3.2kg 材質 スチール塗装
入数 1個
追加説明
カタログ価格

6,600 (税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 13:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2469ページ

代替品

EA995AA-96
  • 品番

    EA995AA-96

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA928VA-4 470x645mm/90L ごみかご(6個)
EA928VA-3 470x645mm/90L ごみかご(1個)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top