詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AA-12

品名 : 230x230x2mm クロス(PVA/5枚)

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 E-2
商品名 ベルクリン 用途 電子部品・食品・病院等のクリーンルーム内、一般工場内、電子・光学機器、作業台などの拭き取り、吸水に
気孔径 130μm サイズ 230×230×2mm
耐熱性 湿熱60℃以下 入数 5枚
製品状態 DRY(乾燥品:湿潤剤含浸) 材質 PVFM(ポリビニルホルマール)
材質特長 PVFM(ポリビニルホルマール)樹脂の一体構造素材の為、紙、繊維素材のような毛羽立ちや脱落が無く、耐摩耗性にも優れております。
PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。
柔軟性・吸水性・保水性に優れています。
親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。
微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。
洗浄再生が可能で廃棄物削減します。
【使用方法】
・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。
また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。
・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。
使用される水は純水をおすすめします。
・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、下記の注意事項を参照の上お使い下さい。
【注意事項】
・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、水に浸漬して柔軟化させよく絞った後、薬液などに浸漬しご使用下さい。ドライ状態で、水以外の薬液に浸漬しても柔軟化しません。
・初めてご使用になる場合は、事前に水で柔軟化させた後、使用される液に浸漬し、耐薬品性を確認して下さい。著しく膨潤する場合は使用しないで下さい。
・乾燥させた場合、部分的に溶剤などか濃縮され、劣化・変形などか起こる事があります。
・繰り返し使用した場合、水での使用にくらべて、耐用期間が著しく短くなる事があります。
追加説明
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/21 12:43現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0619ページ 0701ページ
バリエーション一覧
EA929AA-11 230x230x1mm クロス(PVA/10枚)
EA929AA-12 230x230x2mm クロス(PVA/5枚)
EA929AA-13 125x85x35mm 吸水スポンジ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top