品番 : EA929AC-10B
品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚/8箱)
モデルチェンジ内容
26/04/30 ●ブランド名・ボックスデザイン変更 旧:TOOL BOX→新:CLEAN TASK(NO.57 963)
水に強い中厚タイプ
仕様
| 入数 | 8個 | ワイパーサイズ | 216×420mm |
|---|---|---|---|
| 1箱100枚入 | |||
| 工業用厚手ワイパー | |||
| 柔らかく布のような感触 | |||
| 40%再生繊維使用 | |||
| 汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。 | |||
| 取り出しやすいポップアップ式 | |||
| 青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | BOX | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-10 216x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚) |
| EA929AC-10B 216x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚/8箱) |

