品番 : EA929AC-133
品名 : 318x305mm 工業用ワイパー(ロール/薄/950シート)
環境にやさしいワイパーです
仕様
| 枚数 | 950枚 | シートサイズ(mm) | 318×305 |
|---|---|---|---|
| カラー | ナチュラル | ||
| 大量使用に便利な大容量ロールタイプ | |||
| 薄手タイプ | |||
| 布の様な感触 | |||
| 吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません | |||
| 40%再生繊維使用 | |||
| 環境にやさしいワイパーです | |||
| ちぎりやすいミシン目入 | |||
| 汚れやグリス、油、水溶性液体などの拭き取りに | |||
| 壁掛け型ディスペンサー(EA929AC-201)・フロアスタンド型ディスペンサー(EA929AC-202)に取り付けて使用可能 | |||
| EPAの調達ガイドラインに準拠した使用済みリサイクル繊維、産業用のリサイクル繊維で作られており、環境に配慮しながらも高性能を維持しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0620ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AC-201 : 365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用) |
| オプション | EA929AC-202 : 425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用) |
