品番 : EA929AC-201
品名 : 365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)
壁に取り付け可能なディスペンサー
仕様
| サイズ | 365×415×300(H)mm | 重量 | 2.2kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 壁に取り付け可能なディスペンサー | |||
| 大容量のワイパーロールを取り付けて使用できます。 | |||
| ワイパーロール別売 | |||
| 対応ワイパー:EA929AC-133、EA929AC-135、EA929AC-138、EA929AC-139、 EA929AC-144、EA929AC-161、EA929AC-162 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/18 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0620ページ | ||||
