品番 : EA929AC-139
品名 : 318x305mm 工業用ワイパー(ロール/特厚/870シート)
布のような感触で、丈夫、繊維くずの出にくいワイパーです
仕様
シートサイズ(mm) | 318×305 | 枚数 | 870枚 |
---|---|---|---|
カラー | 白 | ||
大量使用に便利な大容量ロールタイプ | |||
特厚タイプ | |||
しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずが出にくいです。 | |||
ちぎりやすいミシン目入 | |||
25%再生セルロース繊維使用 | |||
グリースや金属加工油などの汚れに | |||
壁掛け型ディスペンサー(EA929AC-201)・フロアスタンド型ディスペンサー(EA929AC-202)に取り付けて使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/19 06:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0630ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA929AC-201 : 365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用) |
オプション | EA929AC-202 : 425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用) |