品番 : EA929AC-202
品名 : 425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)
モデルチェンジ内容
26/04/30 ●色変更:グレー→黒 (NO.57 963)
仕様
| サイズ | 425×425×845(H)mm | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 2.7kg | ||
| しっかり自立する丈夫なフロアスタンド | |||
| 大容量のワイパーロールを取り付けて使用できます。 | |||
| ワイパーロール別売 | |||
| 対応ワイパー:EA929AC-133、EA929AC-135、EA929AC-138、EA929AC-139、EA929AC-144、EA929AC-161、EA929AC-163 ※ページ下部その他関連を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0620ページ | ||||
