品番 : EA929AC-30
品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)
水にぬれても丈夫です
仕様
| 入数 | 1箱 | ワイパーサイズ | 216×420mm |
|---|---|---|---|
| 1箱135枚入 | |||
| 軽作業用万能ワイパー | |||
| 布の様な感触 | |||
| 45%再生繊維使用 | |||
| 汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。 | |||
| 薄手タイプ | |||
| 取り出しやすいポップアップ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/04/04 20:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | BOX | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-30 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚) |
| EA929AC-30B 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚/8箱) |

