詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AC-30B

品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚/8箱)

水にぬれても丈夫です

仕様

入数 8箱 ワイパーサイズ 216×420mm
1箱135枚入
軽作業用万能ワイパー
布の様な感触
45%再生繊維使用
汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。
薄手タイプ
取り出しやすいポップアップ式
追加説明
カタログ価格

27,500 (税抜)/ 30,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 08:02現在)

商品入数 8 販売単位 BOX
カタログページ 0616ページ
バリエーション一覧
EA929AC-30 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚)
EA929AC-30B 216x420mm 工業用ワイパー(薄/135枚/8箱)
ウェブカタログ画像
入数:8箱
  • 入数:8箱

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top